曜日別特売

27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証

27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT27型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを搭載し、Mini LEDバックライトを採用したWQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。Mini LEDバックライトとローカルディミング(エリア別バックライト制御)により、黒つぶれや白浮きを抑えたリアルな映像を実現します。SDR表示時450cd/m2、HDR表示時のピーク輝度1000cd/m2に対応し、APL15%時(画面の一部が明るいシーン)でも最大1500cd/m2を実現。HDR1000相当の性能を備えています。sRGB 100%、DCI-P3 96%、Adobe RGB 98%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現。240Hzの高速リフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)の高速応答速度に対応。また、可変リフレッシュレート(VRR)にも対応。スタンドは高さ調整(最大120mmの範囲)、ピボット(回転)、スイーベル(首振り)機能対応。入力端子はHDMI 2.1x2、DP 1.4を装備。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能。100×100mmのVESAマウント対応。スピーカーは内蔵しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。

仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/7.89A●HDR1000:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:NO●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)6.1サイズ27使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横395-515/縦626-640×幅横614/縦364×奥行216 スタンド幅232コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度2560×1440応答速度Typ:5ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI x 2、DP x 1視野角(左右:上下)H:178°・V:178°色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~67RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71725547JN-IPSM27G240Q-HSP
オープン
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする