SMC
CG1-Z1 Series
仕様
【オートスイッチ】オートスイッチ付(磁石内蔵), 有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
形式
エアクッション
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
シリンダストローク(mm)
100
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
オートスイッチ追記号
2ヶ付
揺動受け金具
揺動受け金具同梱
シリンダ追記号
ジャバラなし
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71732459
CDG1TA63-100Z1-N-A93L
¥
27,790
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください