CM2-Z1 Series

CM2-Z1 Series - SMC
仕様【オートスイッチ】付(磁石内蔵)取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)800ロッド先端ねじロッド先端おねじ揺動受け金具金具なしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71732441CDM2B32-800Z1
14,580
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする