曜日別特売

ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 - 千代田精機ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 - 千代田精機

配管ラインに接続し、最高0.99MPaの圧力を0.1~0.3MPaに調整することができます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B質量(kg)1.2最大流量(L/min)60(標準状態)接続【入口】3/4-16UNF(右・左)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース継手一次側圧力計(MPa)-一次側圧力(MPa)0.99以下二次側圧力計(MPa)0~0.6調整圧力(MPa)0.1~0.3流量計(L/min)3~30(標準状態)内容量1台
関連資料:(0.41MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71730815CHSU-1(H2)H2
54,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
71730831CHSU-1(He)He
54,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
71730840CHSU-2(H2)H2
54,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
71730849CHSU-2(He)He
54,000
39,980
43,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする