ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器

ハイセレクト配管ライン二次用圧力調整器 - 千代田精機

汎用型で幅広い用途にご使用になれます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:SUS316、シート:C3604B一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)3~30(標準状態)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
接続
使用ガス
二次側圧力計(MPa)
調整圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71730980GHSN-1(H2)1.5【入口】W22山14(左)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手H20~1.00.1~0.6
57,400
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
71730989GHSN-1(He)1.5【入口】CGA350、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手He0~1.00.1~0.6
57,400
43,980
48,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
71730998GHSN-2(H2)1.2【入口】W22山14(左)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手H2-0.15固定
45,800
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
71731007GHSN-2(He)1.2【入口】CGA350、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手He-0.15固定
45,800
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする