曜日別特売

ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器

ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 - 千代田精機ハイセレクトフロート式流量計付圧力調整器 - 千代田精機

汎用型で幅広い用途にご使用になれます。

材質本体:C3771B、ダイヤフラム:CR、シート:C3604B接続【入口】W22山14(右)、【出口】M12×1.0 1/4(Φ6)ホース口継手一次側圧力計(MPa)0~25一次側圧力(MPa)16.2(設計圧力)以下流量計(L/min)2~25(標準状態)内容量1台
関連資料:(0.84MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用ガス
二次側圧力計(MPa)
調整圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71730901GHN-1(N2)1.5N20~1.00.1~0.6
45,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71730910GHN-1(Ar)1.5Ar0~1.00.1~0.6
45,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71730919GHN-1(Air)1.5Air0~1.00.1~0.6
45,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
71730928GHN-1(O2用)1.5O20~1.00.1~0.6
45,400
34,980
38,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
71730937GHN-2(N2)1.2N2-0.15固定
34,000
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
71730946GHN-2(Ar)1.2Ar-0.15固定
34,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
71730955GHN-2(Air)1.2Air-0.15固定
34,000
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
71730971GHN-2(O2用)1.2O2-0.15固定
34,000
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする