曜日別特売

小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型

小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型 - 十川ゴム

ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。
ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。
柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。
ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)
プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。

【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
717310165+5×2S 10m10
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
返品不可
717310255+5×2S 20m20
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
717310415+5×2S 30m30
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする