ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

Ar+20%CO2混合ガス用のルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
570MPa級及び590MPa級高張力鋼の全姿勢溶接に適しています。
使用条件に応じて50~150℃の予熱を行ってください。

成分【溶着金属の化学成分(一例)】C:0.05% / Si:0.36% / Mn:1.35% / P:0.009% / S:0.005% / Ni:0.41%ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z 3313 T59J1T1-1MA-N2M1-UH5伸び(%)29引張強度(MPa)620耐圧力(MPa)560吸収エネルギー(J)130(-5℃)内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71731050SF-60A
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする