ヤマト産業
配管用調整器 YR-810TS
配管の末端に取付けて使用します。
比較的、多くの流量が必要な場合に適した配管用調整器です。
出口側配管は内径Φ10mm以上にしてください。
質量(kg)
1.5
ポート数
4
使用圧力(MPa)
【二次側】0.1~0.6
目の粗さ
【フィルタ】200メッシュ
使用温度(℃)
-10~40(設計温度:-10~75)
接続
【入口】W22-14山(右)袋ナット(P)、【出口】Rc3/8
一次側圧力計(MPa)
6(最高使用圧力3)
一次側圧力(MPa)
0.5~3
二次側圧力計(MPa)
1(最高使用圧力0.6)
流れ方向
右高圧
内容量
1台
関連資料:
(0.75MB)
注意
※最高使用圧力は圧力計の最大目盛から使用可能な圧力を記入しております。各機種の最高使用圧力は、仕様に記載された圧力以内でご使用願います。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
使用ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71730727
YR-810TS-R-1102-5
【接ガス主要部】本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:SUS316・SUS304
CO2
¥
123,900
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
71730736
YR-810TS-R-1102-5
【接ガス主要部】本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:NBR、その他:SUS316・SUS304
LPG
¥
123,900
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
71730745
YR-810TS-R-1102-5
【接ガス主要部】本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:SUS316・SUS304
H2
¥
123,900
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください