頑丈な2つのダブルアクションカラビナとコードループにより、工具やテザーポイントへの簡単かつ確実な取り付けが可能です。ダブルアクション式カラビナを2つ装備しています。軽量かつコンパクトなデザインです。シリアルナンバー付きで点検が容易です。CEマーク取得済みです。第三者機関による落下防止性能の試験・認証をクリアしています。一般的な手工具すべてに簡単に取り付け可能で、伸び抵抗が極めて低いため、一日中快適に使用できます。