豊富な機能を備え、あらゆる過酷な環境にも耐える設計です。360°回転するカラビナにより工具の取り付けが容易で、動作の自由度を完全に確保します。グリップ性を高めるゴムコーティングを施したABSケースを採用しています。線径2mmのステンレスケーブルは保護の為、PUコーティングが施されてます。ベルト・ハーネス・工具のテザーポイントへの素早い装着が可能です。作業空間が限られた環境での使用に最適で、引っ掛かりによる危険を低減します。