コンパクトなサイズでありながら、卓越した機能性と強度を提供します。テザーポイントへの取り付けが簡単なカラビナと、工具に直接取り付け可能な360°回転するコネクターを備えております。PUコーティングされたワイヤーケーブルは清掃が容易で、過酷な日常使用に耐える設計です。引き込み式の設計により、狭い空間での引っ掛かりリスクを低減します。コンパクトで効率的な設計により、ホルスターやポーチでの使用に最適です。使いやすいカラビナでDリングに素早く取り付けられます。