引っかかりを軽減する頑丈なコンパクトコイルと、工具の自由な動きを可能にし、絡まりを防止する360°回転のカラビナを採用しています。軽量で耐久性に優れ、使いやすさを実現しています。コンパクトで頑丈なコイルは、航空機グレードのケーブルコアと耐穿刺性・拭き取り可能なスリーブで構成されており、最も過酷な作業環境での使用に最適です。コイル状で伸び縮みします。多用途で耐久性に優れ、最も過酷な作業環境での使用を想定して設計されています。