SMC
80 Series
仕様
【デジタル圧力スイッチ】なし
ボディサイズ
20
管接続口径
46030
ねじの種類
Rc
ブラケット
付
オプション(圧力計)
丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ハンドル形状
下向き
流れ方向
左→右
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
なし
表記
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71734796
80-AR20-01BG-D
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください