タンガロイ
チップ TNMG-SDM
形状
三角形穴付60°
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
コーティング
T6225
寸法ap(mm)
(max)4、(min)1
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用インサート
ネガティブタイプ
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法ft(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71733430
TNMG160404-SDM T6225
0.4
(max)0.3、(min)0.2
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
71733439
TNMG160408-SDM T6225
0.8
(max)0.5、(min)0.2
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
71733448
TNMG160412-SDM T6225
1.2
(max)0.5、(min)0.2
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください