曜日別特売

無線機用ホルスター

無線機用ホルスター - NLG(エヌエルジー)無線機用ホルスター - NLG(エヌエルジー)無線機用ホルスター - NLG(エヌエルジー)無線機用ホルスター - NLG(エヌエルジー)無線機用ホルスター - NLG(エヌエルジー)

ほぼ全ての一般的な無線機に適合します。シンプルな設計により使いやすさを実現し、操作部への完全なアクセスを可能にします。伸縮ミニコイル状ツールランヤードとの併用を想定し、ベルトやハーネスに取り付け可能です。多機能な背面マウントシステムにより、ハーネスやベルトへの垂直・水平どちらの取り付けも可能です。現場で最も落下しやすいアイテムの一つである無線機用のホルスターです。

長さ(mm)120幅(mm)60奥行(mm)40安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1内容量1個
注意
※最大ランヤード長さ1.2m以内でお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71732608101418
7,580
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする