高所でスマートフォンの落下を防止するソリューションです。ほとんどのスマートフォンに対応します。独自の設計により落下時にシリコンが端末の角を締め付け、確実に固定された状態を保ちます。改良されたオフセット設計により、スマートフォンのカメラやその他の主要機能の完全な動作を保証します。独自のRivertexコアが安定性を確保し、設計上の自動締め付け機能により過酷な環境下でも一貫した性能を発揮します。重量や落下距離が増すほどグリップ力が向上する構造です。一般的なスマートフォン(130×60mm~200×110mm)に対応します。ミニコイル状ツールランヤード(101371)と組み合わせることで、高所作業時に最も落下しやすいアイテムであるスマートフォンを確実に保護します。