テザーテープ

テザーテープ - NLG(エヌエルジー)

各種ツールコネクターと組み合わせて定格荷重を実現します。自己融着シリコーン技術を採用し、あらゆる工具にテザーポイントを作り出します。テザーテープにはガラス繊維補強メッシュを採用し、優れた強度・耐久性、裂け・穿孔に対する耐性があります。室温で24時間以内に完全接着しますが、装着直後からすぐに使用できることが試験で証明・認定されています。接着剤を使用しない為、不要になった際は簡単に取り外すことができ、工具に粘着残留物や永久的な破損を残しません。一般的な工具であれば、1ロールで平均10個の工具を固定できます。一般的な手工具には大型Dリング、小型Dリング、非導電性Dリングを組み合わせることでテザーポイントを作り出します。電動工具や大型の長い工具の固定にはツールストラップ(シングルアーム/ツインアーム)と併用可能です。

幅(mm)25長さ(m)2.8安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)5内容量1個
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71732529101355
9,100
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする