ツールストラップ (シングルアーム)

ツールストラップ (シングルアーム) - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ (シングルアーム) - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ (シングルアーム) - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ (シングルアーム) - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ (シングルアーム) - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ (シングルアーム) - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ (シングルアーム) - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ (シングルアーム) - NLG(エヌエルジー)

最大20kgの大型で重量のある電動工具に対応するツールストラップです。テザーテープと組み合わせることで、工具を所定の位置に固定し、ストラップが滑って誤作動を起こすのを防ぎます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。

長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20内容量1個
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71732565101368
4,550
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする