曜日別特売

ツールストラップ

ツールストラップ - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ - NLG(エヌエルジー)ツールストラップ - NLG(エヌエルジー)

20kgまでの重さの工具に対応するストラップです。取付が容易で再利用が可能です。工具のハンドルや穴に簡単に巻き付けるだけで、工具のグリップや人間工学的設計を損なうことなく使用できます。視認性を高めるコントラストステッチを施した高強度ウェビングで構成されています。5KGを超える工具を使用する際の効果的なテザーポイントとして最適です。工具使用時に高い可動性が求められる場面に最適です。

長さ(mm)340幅(mm)25安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)20内容量1個
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71732556101367
4,040
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする