曜日別特売

ツールリング

ツールリング - NLG(エヌエルジー)ツールリング - NLG(エヌエルジー)ツールリング - NLG(エヌエルジー)ツールリング - NLG(エヌエルジー)ツールリング - NLG(エヌエルジー)ツールリング - NLG(エヌエルジー)ツールリング - NLG(エヌエルジー)ツールリング - NLG(エヌエルジー)

落下防止テザーを接続する為のテザーポイントを設けるためのリングです。ペンチで簡単に取り付け可能です。長寿命で経済的です。リングには特殊コーティングを施し、腐食を防止します。過酷な作業環境下でも信頼性の高いテザーポイントを提供します。工具の固定穴、スパナなどの作業工具に取り付け可能です。

安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)1内容量1個
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7173251110127325
430
429
472(税込)
翌日出荷
返品不可
7173252010127538
450
449
494(税込)
翌日出荷
返品不可
7173261710146619
410
399
439(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする