曜日別特売

ネジロック式ケーブル

ネジロック式ケーブル - NLG(エヌエルジー)ネジロック式ケーブル - NLG(エヌエルジー)ネジロック式ケーブル - NLG(エヌエルジー)ネジロック式ケーブル - NLG(エヌエルジー)ネジロック式ケーブル - NLG(エヌエルジー)ネジロック式ケーブル - NLG(エヌエルジー)

航空機用グレードの鉄製ケーブルコアと耐穿刺スリーブで構成されており、過酷で汚れた作業環境に最適です。迅速かつ簡単に取り付け可能です。最大3KGの工具を確実に固定します。ハンマー、ノコギリ、スパナなどの固定穴やハンドルを備えた工具に最適です。

寸法(mm)150安全規格ANSI/ISEA 121-2023、CE/UKCA、NS 9611:2022+AC最大荷重(kg)3内容量1個
注意
※最大ランヤード長さ2m以内でお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71732599101381
1,720
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする