タカチ電機工業
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
色
ホルダー:ブラック
規格
線材:UL1007
表面処理
端子・スプリング:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全15種類を絞り込む
材質
選択してください
ホルダー:PE/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
使用温度範囲(℃)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
リード線長さ(mm)
リード線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71735417
SN1-1
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
70.6×36×29.4
170
AWG26
¥
160
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735426
SN1-2
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
71.6×70.7×28.9
170
AWG26
¥
240
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735435
SN1-4
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
71.6×137.4×28.5
170
AWG26
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735451
SN1-6
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
72.3×196.2×28.8
170
AWG26
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735460
SN2-2
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
56.1×61.2×24.5
170
AWG26
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735469
SN2-4
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
58.3×107.4×23.3
170
AWG26
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735478
SN3-1
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
57.2×16.4×14.8
160
AWG26
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735487
SN3-2
ホルダー:PE/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-20~50
57.6×31.2×15.2
160
AWG26
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735496
SN3-3
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
57.7×47×16.6
160
AWG26
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735505
SN3-4
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
57.2×61.9×15
160
AWG26
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735521
SN3-4A
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
58×31×28
160
AWG26
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735530
SN3-6B
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
58×46.3×29
160
AWG26
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735539
SN3-8A
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
107.9×31×28
160
AWG26
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735548
SN4-2
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
52.3×24.7×13
160
AWG26
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735557
BH211-1
ホルダー:PP/端子:真ちゅう/スプリング:鉄線
-10~60
58×29.1×24.5
170
AWG24
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
600
/
税込
¥
660