曜日別特売

カーボンオフセット付ノンフロンエアブロワー3本組

カーボンオフセット付ノンフロンエアブロワー3本組 - ナカバヤシ

カーボンオフセット付き
逆さ噴射可能で液漏れしない
ノンフロン
楽々トリガータイプ
安心の日本製

用途環境に優しいカーボンオフセット付きノンフロンタイプ。付属品チューブ付(長さ130)質量(g)444(1本)容量(g)228g(350ml)本体寸法Φ66×H236mm(1本)主成分DE(可燃性)、CO2グリーン購入法適合内容量1個
取扱説明書:(0.46MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734900CN-TK12
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする