コンパクトで邪魔にならず、軽量で持ち運び楽楽
充電式なので、繰り返し使えて経済的(1回の満充電電気代約1円/社内試算)
風速調整3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5・ターボ約17.5m/s)
操作:押し続ける事で即座に最大風速に達するターボボタンと、段階的操作のスイッチボタンの2Way
逆さ噴射OK
連続噴射時間:約65分(風速中時)/充電時間:約2.5時間
空気を噴射するので、シュレッダ等、火気厳禁の対象にも噴射可能
<ご使用上の注意>
リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください
必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)
シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。
廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください
用途軽量コンパクトでコードレス 持ち運びに便利な電動エアダスター仕様●入力:DC 5V 2A●出力:弱約6.65W・中約12.3W・強約19.8W・ターボ約44 W●定格電力:46W●電源:内蔵リチウムイオン充電池( 1100mAh)●付属USB AtoCケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約80cm/白●付属ノズル2種:ABS樹脂●梱包材・緩衝材:ケーブルフィルム=PE/インナーブリスター=XPE、EPE(底面)/保護シート=EVA●風速:3段階+ターボ(弱約6・中約9・強約13.5+ターボ約17.5m/s)●動作音:≦77dB(風速ターボ時) ●モーター回転数:弱31720・中47080・強62580・ターボ83720rpm●連続作動時間:弱=約134・中=約65・強=約29・ターボ=約17(分)●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂色WH質量(g)約215(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×40.5×127.8(ノズル含まず)保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40内容量1個