曜日別特売

ランドセル用ショルダーパッド/ラベンダー

ランドセル用ショルダーパッド/ラベンダー - ナカバヤシランドセル用ショルダーパッド/ラベンダー - ナカバヤシランドセル用ショルダーパッド/ラベンダー - ナカバヤシランドセル用ショルダーパッド/ラベンダー - ナカバヤシランドセル用ショルダーパッド/ラベンダー - ナカバヤシランドセル用ショルダーパッド/ラベンダー - ナカバヤシランドセル用ショルダーパッド/ラベンダー - ナカバヤシランドセル用ショルダーパッド/ラベンダー - ナカバヤシ

ランドセルの重さを分散、肩に優しくフィットします。
サッと取り付け取り外し自由
約1.6cmの極厚クッション
<ご使用上の注意>
本製品を本来の用途以外にはご使用にならないでください。
長時間の直射日光が当たる、また、高温多湿になる場所に置かないでください。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。

用途重いランドセルでも肩がラクラク、負担を軽減材質ポリエステルラベンダー質量(g)20本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×200×25(1個あたり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734866SDP-S001LV
1,580
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする