曜日別特売

ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ネイビーブルー

ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ネイビーブルー - ナカバヤシライト写真台紙/2L判/ヨコ/ネイビーブルー - ナカバヤシライト写真台紙/2L判/ヨコ/ネイビーブルー - ナカバヤシライト写真台紙/2L判/ヨコ/ネイビーブルー - ナカバヤシライト写真台紙/2L判/ヨコ/ネイビーブルー - ナカバヤシライト写真台紙/2L判/ヨコ/ネイビーブルー - ナカバヤシライト写真台紙/2L判/ヨコ/ネイビーブルー - ナカバヤシライト写真台紙/2L判/ヨコ/ネイビーブルー - ナカバヤシ

写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。
のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。
お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。

用途手軽に贈れる写真台紙ネイビーブルー材質(本体)本体質量(g)30寸法(縦×横)(mm)147×396(開いた状態)用紙寸法(mm)収納:タテ127×ヨコ178内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71735241LPM-2L-101-B
550
449
494(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする