曜日別特売

電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック

電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラック - ナカバヤシ

小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)
アルミ製ボディー
USBタイプC充電
風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)
操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF
動作音≦85dB (風速最強時)
連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間
ノズル5種付属
USB A to C充電用ケーブル付属

用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間動作温度範囲(℃)0~40内容量1個
取扱説明書:(1.65MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734918DAD-401BK
13,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする