曜日別特売

電動エアダスターJET turbo mini/ブラック

電動エアダスターJET turbo mini/ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo mini/ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo mini/ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo mini/ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo mini/ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo mini/ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo mini/ブラック - ナカバヤシ電動エアダスターJET turbo mini/ブラック - ナカバヤシ

最大風速45m/s
選べる風速3段階(弱-中-強)
充電、風速段階が分かるLED付き
USBタイプC充電式
高温保護、過充電・過放電制御の安全設計
用途に合わせた4種類のノズル付き
<ご使用上の注意>
リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください
必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)
シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。

用途小型で強力噴射!材質付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅、付属ノズル4種:ABS樹脂ブラック材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂質量(g)約203 (ノズル含まず)出力弱約3・中約30・強約120 (W)電源内蔵リチウムイオン充電池 2500mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×37×131入力DC 5V 1.5A風速(m/s)3段階:弱約11・中約30・強約45充電時間約3.5時間運転音(dB)≦83(風速強時)保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])弱約25000・中約60000・強約110000 (rpm)動作温度(℃)0~40ケーブル長(cm)45連続動作時間弱約240・中約36・強約19(分)内容量1個
関連資料:(0.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734909DAD-601BK
7,100
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする