曜日別特売

4wayインナーバッグ ブルー

4wayインナーバッグ ブルー - ナカバヤシ4wayインナーバッグ ブルー - ナカバヤシ4wayインナーバッグ ブルー - ナカバヤシ4wayインナーバッグ ブルー - ナカバヤシ4wayインナーバッグ ブルー - ナカバヤシ4wayインナーバッグ ブルー - ナカバヤシ4wayインナーバッグ ブルー - ナカバヤシ

肩にかけられる
ランドセルに入る
手で持てる
小物収納ポケット付き
出し入れ簡単、フラップ式
ネームラベル付き
<ご使用上の注意>
本製品は過度の衝撃から機器の保護を保証するものではありません。
製品本来の用途以外にはご使用にならないでください。
縫製品のため表記サイズや重量が実際の製品と異なる場合があります。

用途イスに付けられる4wayインナーバッグ材質ポリエステルブルー質量(g)210本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×30×255パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×20×208内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734821CB-S04BL
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする