曜日別特売

11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ブルー

11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ブルー - ナカバヤシ11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ブルー - ナカバヤシ11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ブルー - ナカバヤシ11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ブルー - ナカバヤシ11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ブルー - ナカバヤシ11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ブルー - ナカバヤシ11.6インチ汎用PCセミハードケース/ネイビー×ブルー - ナカバヤシ

衝撃に強い(EVA素材)セミハードケース
・11.6インチまでのノートPC
・タブレットに対応
・開閉しやすいダブルファスナー
・落下防止用ゴムバンド付き
・持ち運びに便利なハンドル付き
・内側の起毛素材がやさしく保護
・表面は落ち着いた雰囲気のスエード調素材を使用
<ご使用上の注意>
機種によっては収納できないPC・タブレットもございます。
収納サイズをご確認の上、ご購入ください。

用途丈夫で軽い!PC・タブレットケース材質EVA、ポリエステルネイビー×ブルー質量(g)310対応機種11.6インチまでのノートPC・タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×30×325パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×25×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71734830SZC-FC112001NBB
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする