セーフラン安全用品
安全クッション丸形パイプ用
パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。
任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。
用途
支柱やパイプなどの保護材として。
材質
NBR(発泡ゴム)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※素材の性質上、製品サイズには多少の誤差がございます。予めご了承ください。
※電気絶縁用途には使用できません。
※火気厳禁。
※両面テープなどは付属しておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
色
寸法(Φ×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71735295
J2730-YE
1本
9
黄
16×全長900
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735311
J2731-YE
1本
5
黄
27×全長900
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735320
J2732-YE
1本
10
黄
40×全長900
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735329
J2733-GL
1本
10
グレー
40×全長900
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735338
J273102-YE
1箱(2本)
5
黄
27×全長900
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735347
J273004-YE
1箱(4本)
9
黄
16×全長900
¥
4,080
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735356
J273205-YE
1箱(5本)
10
黄
40×全長900
¥
7,230
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735365
J273305-GL
1箱(5本)
10
グレー
40×全長900
¥
8,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735381
J273012-YE
1箱(12本)
9
黄
16×全長900
¥
12,240
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71735390
J273110-YE
1箱(10本)
5
黄
27×全長900
¥
11,050
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。