電動剪定鋏スゴセン プロ

電動剪定鋏スゴセン プロ - アルス電動剪定鋏スゴセン プロ - アルス電動剪定鋏スゴセン プロ - アルス電動剪定鋏スゴセン プロ - アルス電動剪定鋏スゴセン プロ - アルス電動剪定鋏スゴセン プロ - アルス電動剪定鋏スゴセン プロ - アルス電動剪定鋏スゴセン プロ - アルス

剪定作業を軽減するコードレス電動剪定鋏スゴセンプロです。
プロの果樹農家・造園業者向け充電式剪定鋏です。40mm迄の枝が剪定可能です。
刃の開き調整は任意で無段階に可能です。
素手で使用の際は安全装置が作動します(ただし手袋装着時は作動しないので注意)。

用途果樹造園の剪定作業。仕様ストラップ穴2個付き、ストラップ1個付き、(切り刃)3段刃仕様、(受け刃)鍛造刃で滑り止め防止機能+ワニ刃付き全長(mm)290質量(g)1005(バッテリー1本含む)電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(作業条件により変動)切断対象生木バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池)材質(刃)高炭素刃物鋼充電時間(時間)標準:1~2(バッテリー1本あたり)メッキダブルコーティングメッキ切断目安(Φmm)直径25まで(樹木の硬さで変動)内容量1台
注意
※刃部に直接触れないで下さい。
※長期保管の際は満充電し保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739958EP-721
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする