ゾナG7 耐油 白

ゾナG7 耐油 白 - 弘進ゴムゾナG7 耐油 白 - 弘進ゴムゾナG7 耐油 白 - 弘進ゴムゾナG7 耐油 白 - 弘進ゴムゾナG7 耐油 白 - 弘進ゴム

詰まりにくく、滑りにくい食品加工・厨房向けの長靴です。

形状ハイカット種類衛生長靴長さ(cm)32材質(アッパー)長靴:PVC材質(ソール)長靴:PVC標準質量(g/片足)745機能滑りにくい、詰まりにくい足幅3E靴タイプ長靴内容量1足
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71740247C0203AA-22522.5
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740256C0203AA-23023
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740265C0203AA-23523.5
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740281C0203AA-24024
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740290C0203AA-24524.5
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740299C0203AA-25025
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740308C0203AA-25525.5
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740317C0203AA-26026
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740326C0203AA-26526.5
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740335C0203AA-27027
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740351C0203AA-27527.5
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740360C0203AA-28028
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740369C0203AA-29029
4,900
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740378C0203AA-30030
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740387C0203AA-31031
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする