弘進ゴム
ゾナG7 耐油 黒
詰まりにくく、滑りにくい食品加工・厨房向けの長靴です。
形状
ハイカット
色
黒
種類
衛生長靴
長さ(cm)
32
材質(アッパー)
長靴:PVC
材質(ソール)
長靴:PVC
標準質量(g/片足)
745
機能
滑りにくい、詰まりにくい
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71740396
C0203AB-225
22.5
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740405
C0203AB-230
23
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740421
C0203AB-235
23.5
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740430
C0203AB-240
24
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740439
C0203AB-245
24.5
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740448
C0203AB-250
25
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740457
C0203AB-255
25.5
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740466
C0203AB-260
26
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740475
C0203AB-265
26.5
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740491
C0203AB-270
27
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740500
C0203AB-275
27.5
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740509
C0203AB-280
28
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740518
C0203AB-290
29
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740527
C0203AB-300
30
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71740536
C0203AB-310
31
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください