イージーハーネス クロス

イージーハーネス クロス - サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス - サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス - サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス - サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス - サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス - サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス - サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス - サンコー(タイタン)

昇降時に便利なフロントD環付きで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。
高所での墜落対策で使用します。
背部のパッドを従来より首回りを広くとり、使いやすさが向上しており、より安全に使用できるベルトが緩みが出にくいバックルを採用しました。

用途高所作業時の墜落防止。材質肩・腿・骨盤・胸ベルト:ポリエステル、D環:スチール、緩み止め月ベルト調整金具(肩バックル):スチール、樹脂製カバー質量(g)約1450(エルゴ・パッド:約120g含む)ベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤・胸)45最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型内容量1本
注意
※製品に設けられた使用可能質量をお確かめください。使用者の重量と装備品の合計重量が、使用可能質量の範囲内でなくてはなりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71738917FDCRHー10C-SS
46,600
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
71738926FDCRHー10C-MM
46,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
71738935FDCRHー10C-LL
47,400
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
71738951FDCRHー10C-LLLL
48,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする