サンコー(タイタン)
イージーハーネス クロス
シンプルモデルで価格を抑えているエントリーモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。
高所での墜落対策で使用します。
動きやすい構造且つ着脱がしやすいワンタッチバックルを採用しています。
用途
高所作業時の墜落防止。
材質
肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル・D環:スチール、胸クリップ・腿バックル:アルミ合金
ベルト幅(mm)
(肩・腿・骨盤)45
最大使用質量(kg)
130以下
胸ベルト幅(mm)
25
内容量
1本
注意
※製品に設けられた使用可能質量をお確かめください。使用者の重量と装備品の合計重量が、使用可能質量の範囲内でなくてはなりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71739005
CRE-10A-M
M
¥
27,940
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71739021
CRE-10A-L
L
¥
28,950
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71739030
CRE-10A-LL
LL
¥
29,680
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください