イージーハーネス クロス

イージーハーネス クロス - サンコー(タイタン)イージーハーネス クロス - サンコー(タイタン)

シンプルで価格を抑えているエントリーモデルで、使いやすさと安全が両立したフルハーネスです。
高所での墜落対策で使用します。
動きやすい構造且つ着脱がしやすいワンタッチバックルを採用しています。

用途高所作業時の墜落防止。材質肩・腿・骨盤ベルト:ポリエステル、胸ベルト:ナイロン、肩バックル・D環:スチール、胸クリップ・腿バックル:アルミ合金サイズSベルト幅(mm)(肩・腿・骨盤)45最大使用質量(kg)130以下胸ベルト幅(mm)25内容量1本
注意
※製品に設けられた使用可能質量をお確かめください。使用者の重量と装備品の合計重量が、使用可能質量の範囲内でなくてはなりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71738996CRE-10A-S
27,940
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする