高速電機(富士製砥)
電気二重絶縁ディスクグラインダ
スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
付属品
砥石・スパナ・サイドハンドル
質量(kg)
3.9
消費電力(W)
1200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
砥石寸法(mm)
180×6×22
コード
VCT 1.25×2芯 2.5m
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71740850
HD-180R(100V)
100
¥
58,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71740859
HD-182R(200V)
200
¥
58,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください