エアコンの吊り込みや照明器具の交換作業など、電気工事現場での寸切りボルトの施工に最適です。ヘッドからソケットまで完全貫通しているため、寸切りボルトの深さを気にせずナットを回すことができます。叩きやすくコンパクトな全長220mmです。対辺17mmのソケットには12角ソケットを採用し、6角ソケットに比べボルトやナットに差し込みやすく、作業性が向上します。ソケット側が六角になっているため、モンキーレンチ等で増し締めが可能です。