刃物研ぎ機

刃物研ぎ機 - SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機 - SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機 - SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機 - SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機 - SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機 - SHINKO(新興製作所)刃物研ぎ機 - SHINKO(新興製作所)

大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。
各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。
粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。

用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分内容量1台
注意
※本機は安定した場所で使用してください。
※不安定な場所だと正常に動作しないばかりか故障やけがの原因になります。
※使用前に必ず試運転を行ってください。
※新しい砥石を取付け、初めてスイッチを入れるときは砥石の露出部から一時身体を避けてください。
※砥石が破損したときにけがの原因になります。
※刃物を取り扱う際は手袋、布などで手を保護してください。
※不用意に刃物を扱うとけがの原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71740229STD-205H
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする