アンビル剪定鋏8

アンビル剪定鋏8 - 近正

太くて硬い枝でもラクに切れるアンビル式剪定鋏です。
アンビル式で切断時に力が一点に集中して太くて硬い枝でも少ない力でカットできます。
刃部には無電解ニッケルメッキ+フッ素加工を施し生木のシブやヤニの付着を防ぐ効果を持続できます。
鋭い切れ味で切断面もキレイです。

用途果樹の剪定作業・庭木の剪定作業。材質刃加工:無電解ニッケルメッキ+フッ素加工全長(mm)210質量(g)260刃長(mm)50材質(柄部)アルミダイカスト材質(刃)高級炭素刃物工具鋼内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739976PSV-8
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする