ハンドクリエーション

ハンドクリエーション - 坂源ハンドクリエーション - 坂源ハンドクリエーション - 坂源

手にフィットする花バサミです。
軽くて切れ味がバツグンです。
フッ素樹脂加工でサビに強く、シブヤニが付きにくくお手入れ簡単です。
茎の導管をつぶさずに切れるため、水の吸い上げが良く花持ちも長くなります。
1cmまでの太さであれば軽い力で切れて、お庭のいろいろな植物に使うことができるためおすすめです。
生花・園芸はもちろんのこと、枝などの剪定にも向いています。

用途花鋏。寸法(mm)180表面処理フッ素樹脂加工材質(柄部)エラストマ樹脂材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1本
注意
※使用後は刃部の汚れをきれいにふき取り油を塗って、湿気のない所に大切に保管して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739827P180 ラベンダーラベンダー
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71739836P180 ウォームグレーウォームグレー
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
71739845P180 アトモスGアトモスグリーン
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする