熊よけサイレン

熊よけサイレン - MTO熊よけサイレン - MTO

サイレン音で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。
音量調節付きのサイレン音で危険な熊を威嚇します。
山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。
USB_TYPE-CもしくはTYPE-Aの変換コネクターを使用してモバイルバッテリー(別売り)に接続して使用します。

用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様USB給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂連続使用時間5000mAモバイルバッテリーで約18~20時間,10000mAモバイルバッテリーで約40時間連続作動音量(dB)110内容量1台
注意
※モバイルバッテリーは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739398DCC011-HOA
3,900
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする