Sわんわんホーン夜間

Sわんわんホーン夜間 - MTOSわんわんホーン夜間 - MTO

人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。
人感センサーで人や動物を感知します。
音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。
昼は感知せず夜のみ感知する夜間センサーです。
センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。
クリップ式なので色々な所に取り付けられます。

用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様AC100Vコンセントタイプ材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー夜間センサー時間吠える:最小20秒,最大320秒音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739346DCC001-HOW12
6,900
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする