曜日別特売

Sわんわん乾電池式24H

Sわんわん乾電池式24H - MTOSわんわん乾電池式24H - MTO

人感センサーで感知、犬の吠え声で防犯、動物などの害獣対策へと多用途に使用できます。
人感センサーで人や動物を感知します。
音量調節付きの犬の吠え声で防犯、害獣対策に使用できます。
昼も夜も感知する24時間センサーです。
センサーは不審者が入りそうな場所に設置し、ホーンは少し離れた見えない場所に設置すると効果的です。

用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様電池式給電材質ポリプロピレン,ABS樹脂センサー24時間センサー音量(dB)110センサー感知範囲約3m,約120度内容量1台
注意
※センサー、コネクター、ホーンは防滴仕様ですが、電池ボックスは防水はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739425DCC-SDHOW24
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする