曜日別特売

熊よけわんわんLight

熊よけわんわんLight - MTO熊よけわんわんLight - MTO

犬の吠え声で危険な熊との遭遇を威嚇、回避します。
音量調節付きの犬の吠え声で危険な熊を威嚇します。
山間部での農作業時は柵などに吊るしておくと効果があります。
カラビナでベルト等に取り付け使用できます。
本体に専用電池ボックスをセットした、手軽に持ち出せるタイプです。

用途防犯対策や、農作物への害獣対策として。仕様乾電池給電式材質ポリプロピレン,ABS樹脂使用電源単三電池(別売り)×6本動作時間約12時間音量(dB)110内容量1台
注意
※他のモバイル電源は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739529DCC011-HOW-CMD
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする