ね鹿
手打合鎌
鋼付きで何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
かたい草の草刈りに最適です。
切れ味が抜群です。
用途
除草作業。
種類
小判柄
柄長さ(mm)
360
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71739091
165mm
140
165
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71739118
180mm
170
180
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください