曜日別特売

薄鎌 青紙

薄鎌 青紙 - ね鹿薄鎌 青紙 - ね鹿

安来鋼青紙使用で何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
やわらかい草の草刈りに最適です。
切れ味が抜群です。

用途除草作業。質量(g)120種類小判柄刃長(mm)165柄長さ(mm)360材質(柄部)材質(刃)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71739039165mm
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする