ね鹿
中厚鎌
鋼付きで何度でも研ぐことができ、切れ味が持続します。
かたい草の草刈りに最適です。
切れ味が抜群です。
用途
除草作業。
種類
尻付小判柄
材質(柄部)
木
材質(刃)
鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
刃長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71739100
165mm
160
165
360
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
71739109
195mm
280
195
390
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください